GOLMAR - MONITOR 4.3" ART 4TH LITE/G2+ HANDICAPPED HANDSET - 12210400

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - MONITOR 4.3" ART 4TH LITE/G2+ HANDICAPPED HANDSET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12210400

Ref.Sonepar

859589

EAN

8429898024011

Instalación digital G2+ de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Auricular con amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo T de sus audífonos. Función dual, manos libres y auricular. Montaje en superficie. Monitor con pantalla color de 4.3. Dimensiones: 150(An) x 155(Al) x 35(P) mm. Pulsadores capacitivos de navegación. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR