GOLMAR - MONITOR 4.3" WIFI ART 4W LITE/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210445
Ref.Sonepar
795422
EAN
8499211475042
Instalación digital "G2+" de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla de 4.3? y WIFI integrado. No requiere de un alimentador adicional para la funcionalidad WIFI. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. -- Disponible en tarifa 2022 -- Pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


