GOLMAR - Monitor 7" ART 7 LITE/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210705
Ref.Sonepar
450392
EAN
8499161516062
Instalación digital ?G2+? de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla color de 7?. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Pantalla 7' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


