GOLMAR - MONITOR 7" ART 7H/G2+ HANDICAPPED

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12210702

Ref.Sonepar

708466

EAN

8499210203486

Instalación digital ?G2+? de 2 hilos no polarizados. Incorpora amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo ?T? de sus audífonos. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla color de 7?. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Pantalla 7' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR