GOLMAR - MONITOR 7" CX-MODO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - MONITOR 7" CX-MODO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1722/87E

Ref.Sonepar

244980

EAN

8499212710111

Instalación digital de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco brillante. Montaje en superficie con ajuste vertical, mediante soporte metálico. Monitor manos libres con pantalla color táctil de 7?. Dimensiones: 210(An) x 135(Al) x 22(P) mm. Resolución 480 x 234 pixeles. Función de intercomunicación. Ajuste de 5 tonos de llamada diferentes. Led frontal rojo para función mute. Led frontal azul específico para el apartado domótico. Memoria de imágenes ? hasta 100 imágenes. Posibilidad de timbre adicional S-KITMININOTE+ por cada monitor. Permite el desvío de llamada entrantes a móviles, necesario dispositivo de reenvió de llamada mediante CW-MININOTE+. Hasta 4 monitores por vivienda (con reenvío de llamada máx. 3 monitores). Yokis interface: cada monitor cuenta con un mando de 8 pulsadores Radio Yokis, para accionamientos de luces y persianas.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR