GOLMAR - MONITOR 7" WIFI ART 7W/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210710
Ref.Sonepar
291169
EAN
8499161433598
Instalación digital "G2+" de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla táctil de 7? y WIFI integrado. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Pantalla táctil capacitiva de 7', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


