GOLMAR - Monitor IP 4,3" ART 4TH/G+ HANDICAPPED HANDSET - 12310400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12310400
Ref.Sonepar
871645
EAN
8499212829851
Instalación digital "G+" de protocolo TCP/IP. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Auricular con amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo "T" de sus audífonos. Función dual, manos libres y auricular. Montaje en superficie. Monitor con pantalla color de 4.3". Dimensiones: 150(An) x 155(Al) x 35(P) mm. Pulsadores capacitivos de navegación. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Hasta 6 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


