GOLMAR - Monitor IP 7" ART 7/G+/PCM

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12310702

Ref.Sonepar

819354

EAN

8499211802060

Instalación digital ?G+? de protocolo TCP/IP. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Pantalla táctil de 7?. Monitor manos libres para instalación en superficie. Altavoces de alta eficiencia. Conectividad con placa de llamada privada PCM. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Teclado virtual para marcación de llamadas. Función tracking de placas de calle. Memoria imagen de hasta 100 fotos (almacenamiento interno). Funcionalidad de borrado automático de imágenes tras 30 días. Personalización color de fondo y tonos de llamada. Monitorización cámaras de CCTV con protocolo ONVIF (hasta 32). Salida de alarma de 12Vcc. Entrada alarma de 4 zonas: PIR, sensor de gas, incendio... Conexión mediante conector RJ-45.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR