GOLMAR - Monitor LD-2152A LED 21.5" HDMI FULL HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31604201
Ref.Sonepar
795229
EAN
8499211471822
Monitor LED HD de 22? Panel panorámico 16:9 Resolución de panel: 1920 x 1080 Ángulo de visión: 178º(H) / 178º(V) Tiempo de respuesta: 6,5ms Entradas VGA, HDMI Compatibilidad VESA: 75 x 75 Peso sin soporte: 2,2Kg Dimensiones: 504(An) x 294(Al) x 30(P) mm Tamaño 22' Número de colores 16,7 Millones Resolución 1920 x 1080 Ángulo de visión 178° horizontal, 178° vertical Brillo 250 cd / m2 Coeficiente de contraste 3000:1 Tiempo de respuesta 6,5ms Entradas HDMI, VGA Altavoces No VESA 75 Consumo de energía 18W Alimentación 100 - 240 Vca Dimensiones con soporte 504 x 294 x 30 mm Peso 2,6 Kg
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR