GOLMAR - MONITOR LD-3202 DE 32" FULL-HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31604210
Ref.Sonepar
279108
EAN
8499210804348
Monitor LED Full HD de 32? Panel panorámico 16:9 Resolución de panel: 1920 x 1080 Ángulo de visión: 178º(H) / 178º(V) Tiempo de respuesta: 3ms Entradas VGA, HDMI, DMI y audio Altavoces integrados Compatibilidad VESA: 100 x 100 Peso sin soporte: 6,16Kg Dimensiones: 730(An) x 496(Al) x 230(P) mm Pantalla LCD Tamaño Del Monitor : Monitor LCD 32? W (31,5" visibles) Tecnología Del Panel : IPS-Tipo Resolución : Full HD 1920 x 1080 Tamaño De Pantalla : 698 mm (H) x 393 mm (V) Relación De Aspecto : 16:9 Brillo : 250 cd/m2 (típica) Relación De Contraste : 1200:1 (típica) Relación De Contraste Dinámica : 80,000,000:1 Ángulo De Visión : 178 grados / 178 grados (típica) Tiempo De Respuesta : GTG: 3ms Colores : Profundidad: 16,7 M colores (8 bits reales) Tamaño De Píxel : 0.12125mm (Al) x 0.36375mm (An) Señal de entrada Frequencia : Fh = 24 ~ 83KHz , Fv = 50 ~ 75Hz Sincronización : Sincronización independiente / Sincronización compuesta / Sincronización en verde Compatibilidad PC : Certificado para Windows 10 Mac® : Verificado para Power Mac Conexiones Digital : HDMI x 1 Analógico : VGA x 1 Salida De Audio : Salida de auriculares x 1 Entrada De Audio : Entrada de audio x 1 Altavoces 2.5W x 2 Potencia Potencia : Conector de 3 patillas (CEE22) x 1 Tensión : AC 100-240V (Universal), 50/60Hz Consumo : 37W Optimizado : 32W Conservación : 27W Ergonomía Inclinación : 13 ~ -5 grados Montaje en pared VESA® : 100mm x 100mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


