GOLMAR - Monitor TEST-UNI 3,5" CCTV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600167
Ref.Sonepar
209276
EAN
8499212202876
Monitor de test analógico Compatible con cámaras analógicas de alta resolución 1080p (AHD, CVI, TVI) y CVBS Compatible con sistemas NTSC y PAL Pantalla de 3,5? con resolución 480 x 320 Control de cámaras mediante UTC Puerto RS-485 para testeo de domos PTZ Comprobación de cable de red Batería con autonomía de 11h (uso normal)
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR