GOLMAR - MONITOR VESTA7 GB2 A

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - MONITOR VESTA7 GB2 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11510140A

Ref.Sonepar

309618

EAN

8499161402389

Monitor color manos libres de 7" VESTA7 SE GB2. Instalación digital "GB2" de 2 hilos. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Protector de pantalla acrílico. Pantalla color TFT LCD de 7”. Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación. Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad. Incluye regleta de montaje. Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR