GOLMAR - Óptica varifocal OV3580DC 3,5-8mm AUTOIRIS

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Óptica varifocal OV3580DC 3,5-8mm AUTOIRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Foco - Variable

  • Zoom del motor - no

  • Tamaño del foco - 3.5...8 mm

  • Control del obturador - CC

  • Conexión de lentes - 8,5 mm (1/3 pulgada)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31620545

Ref.Sonepar

60305

EAN

8021156029617

Foco:

Variable

Zoom del motor:

no

Tamaño del foco:

3.5...8 mm

Control del obturador:

CC

Conexión de lentes:

8,5 mm (1/3 pulgada)

Óptica OV3580DC varifocal de 3,5 - 8mm. Autoiris (F1,2).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR