GOLMAR - Pera llamada PLL-02 cable 2m+conector - 10930004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10930004
Ref.Sonepar
234203
EAN
018810930004
Pulsador de llamada tipo pera 2,25m de cable blanco. Soporte para pared. Dimensiones Mando: 42(An) x115(Al) x 25(P) mm. Pulsador de llamada tipo pera. Pera de llamada con 2m de cable. Con conector RJ11 enlazable con SH-02PLL y Duplicador RJ11-M/2RJ11-H. Conexiones: Llamada (Verde), Led (Rojo), Comun (Negro). Señalización con 1 LED's alta luminosidad rojo. Montaje de superficie mural con soporte de pared. Dimensiones:42(An) x115(Al) x 25(P) mm. Instalación Superficie. Material Plástico ABS, desinfectable e ignifugo. Color Blanco.