GOLMAR - PL.BA.CTRAL.LIGHTSYS+RP432MP GRADO 2/3 8 Z.AMPL.512 MOD.COM.WI-FI TCP/IP MOD.GSM - RP432MP0000

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RP432MP0000

Ref.Sonepar

840274

EAN

848584011353

Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512 Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas 32 particiones y hasta 4 grupos por partición Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara. Hasta 32 dispositivos por cada línea de BUS Hasta 32 teclados cableados, 32 vía radio y 256 mandos Hasta 24 sirenas cableadas y 32 sirenas vía radio 4 salidas auxiliares programables (1 x 800mA y 3 x 100mA), ampliables a 196 500 códigos de usuario Registro de hasta 2000 eventos Protocolos de reporte Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporte de texto), soporte de texto y SIA IP con encriptación Resistencias de zona (EOL) seleccionables desde el panel Dimensiones: 225(An) x 115(Al) x 30(P) mm Requiere: Caja de policarbonato RP432BP2 o RP432BP4 Alimentador RP432PS2 o RP432PS4 Teclado para programación, por ejemplo el KP432D Batería BAT-7A Software CS para programación