GOLMAR - Placa CODE IP 6502/G+ negro SIXTY 5

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12327412

Ref.Sonepar

827737

EAN

8499211922386

Placa antivandálica (IK-07) y estanca (IP-65) fabricada en aluminio de acabado color negro. Cámara gran angular de 130° con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna. Pantalla TFT LCD de 4.3? a color con resolución 480x272px. Sensor infrarrojo y sensor de luz. Pulsadores metálicos retroiluminados con serigrafía de números y caracteres. Tonos acústicos de confirmación al presionar los botones. Teclado codificado que permite dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda. Posibilidad de que el inquilino varíe su propio PIN de acceso. Lector de proximidad RFID para hasta 2000 tarjetas. Conexión mediante conector RJ-45. Vídeo tutorial programación placa 6502/G+. Dimensiones: 146(An) x 317(Al) x 50(P)mm. Posibilidad de que el inquilino varíe su propio PIN de acceso. Buzón de voz incorporado, en caso de ausencia. Compatibilidad SIP 2.0. Sistema operativo Linux que permite futuras actualizaciones e integración con terceros. Programación fácil a través de cliente web. No requiere de servidor. Asignación automática de IP. En el primer arranque, la placa de calle master asigna direcciones IP a las diferentes unidades del sistema. Tamper de alarma anti-sabotaje. Entrada 18Vcc vía alimentación POE. Requiere switches D4L-G+/POE. 2 contactos de relé. Requiere caja de empotrar CE-6502/G+.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR