GOLMAR - Placa superficie SOUL/1B cámara CMOS 120º IP44 negro

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Placa superficie SOUL/1B cámara CMOS 120º IP44 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12225401B

Ref.Sonepar

917620

EAN

8429898015132

Fabricada en aleación de Zamak fundido, color negro. Cámara CMOS 120º. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44. Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior. Leds de indicación de los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Un pulsador de llamada metálico. Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta. Salida de relé para la activación de dos puertas. Conexión a cámara de CCTV analógica. Lector de proximidad RFID para 60 usuarios. Instalación en superficie. Incluye visera VIS-SOUL. Vídeo tutorial registro llaves de acceso. Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR