GOLMAR - Placa superficie video SOUL/ACCESS

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Placa superficie video SOUL/ACCESS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12225403

Ref.Sonepar

859773

EAN

8429898023625

Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-54. Cámara gran angular de 150º con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna. Leds de indicación de los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta). Pulsadores metálicos retroiluminados con serigrafía de números y caracteres. Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta. Tonos acústicos de confirmación al presionar los botones. Salida de relé para la activación de dos puertas. Instalación en superficie. Incluye visera. Dimensiones: 87(An) x 188(Al) x 30(P)mm. Gestión de hasta 128 direcciones de llamada. Conexión de cámara de CCTV. Dos salidas de relé. Conectores extraíbles. 40 códigos de acceso. Posibilidad de 8 códigos de acceso de apertura temporales.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR