GOLMAR - PREAMPLIFICADOR PP-6214

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20316214

Ref.Sonepar

431011

EAN

8499212204320

Mic 1, mic/línea 2-8, línea estéreo 9-10 y prioridad 1-2. Dos salidas de línea con toma de auriculares y grabación. Canal de salida selecciona-ble para cada entrada. Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c. Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. Preamplificador de 12 canales de entrada. Mic 1, mic/línea 2-8 y línea estéreo 9-10. Ganancia ajustable con indicador de sobrecarga. Prioridad de mensaje en mic1 y prioridad 1-2. Controles de tono de tres bandas: ±12dB. Alimentación 'phantom' para micrófonos. Dos salidas independientes de línea. Salidas con toma de auriculares y grabación. Canal de salida seleccionable en cada entrada. Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz. Distorsión armónica total: Alimentación 220-240VAC,50/60Hz. Alimentación de emergencia 24VCC. Consumo 9.8 vatios. Peso neto 5 kilogramos Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm. Ocupa 2 unidades de altura en Rack 19'.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR