GOLMAR - Programador óptico de huellas digitales GM9500USB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20780042
Ref.Sonepar
288624
EAN
8499161288013
Grabador óptico de huella digital con conexión USB 2.0 de alta velocidad para ordenador. Permite una captura de huella rápida y de alta resolución. Diseñado para trabajar tanto con software ZK ACCESS 3.5 y ZK SMALL BUSSINESS / LITE o bien de forma autónoma para otras aplicaciones a través de SDK. Enlaces de descarga para drivers: Sistema operativo Windows 10 Driver 9500 W10 Sistema operativo Windows 7-8 Drivers 9500 W7-8. Ofrece una alta tolerancia con las huellas secas, húmedas o ásperas además de detección de ?huella viva? e incorpora sistema de datos de huella cifrada. Resiste salpicaduras por agua y soporta bien la incidencia de la luz solar mediante aplicación de campo oscuro y ganancia. Tiene un bajo consumo de energía y alta fiabilidad. Alimentación: 5V CC Tipo de sensor: Óptico Consumo máximo: 200 mA / 60 mA (En reposo) Memoria Flash: 32 MB Procesador: CPU de 280 Mhz DSP SoC: RTOS Calidad de imagen: 2 millones de píxeles CMOS Color de LED de lector: verde Comunicación: USB 2.0 / USB 1.1 Interfaz: USB tipo A Resolución de imagen: 500 dpi Tamaño de imagen: 300 x 400 píxels (FAP 20) Formato de imagen: RAW,BMP,JPG Nivel de Grises: 256 Área de detección: 16,5 x 23 mm Área efectiva de detección: 15,24 x 20,32 mm (FAP20) Temperatura operacional: -20ºC a 50ºC Humedad relativa: 90% Algoritmo: ZKFinger v10.0 Dimensiones: 75,5 x 53,2 x 19 mm Peso: Certificaciones de Producto: FCC / CE / RoHS
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


