GOLMAR - PROGRAMADOR USB DE TARJETAS EM-ID CR20-E

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780041

Ref.Sonepar

295997

EAN

8499212204528

Programador de tarjetas EM/ID (Prokey)(Tagkey). Se conecta a PC a través de puerto USB. Fabricado en plástico ABS de color negro. Incorpora LED bicolor de aviso de estado y avisador acústico. Compatible con WIN98/2000/XP/VISTA y 7. - Tipo de tarjeta: EM/ID - Tensión operacional: 5V CC - Frecuencia: 125 KHz - Corriente operacional: 80 mA - Rango de lectura: hasta 5 cm - Interfaz: USB - Temperatura operacional: -10ºC a 70ºC - Humedad: 10-90% - Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm - Peso: 120g

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR