GOLMAR - PROGRAMADOR USB PARA CENTRALES IPOP GM-USBIPOP

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780206

Ref.Sonepar

589370

EAN

Programador USB de tarjetas y llaveros Para codificación de tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROX Codificación a ordenador mediante puerto USB Dimensiones: 118(An) x 135(Al) x 34(P) mm Se conecta a ordenador a través de puerto USB. Permite programar llaveros y tarjetas de proximidad de tecnología MIFARE y MIFARE+ así como emisores de RF en 868 MHz GM-WEIPOP. Requiere realizar gestión vía EasyGate Controller o IP OPENER MANAGER para su uso. *En caso de gestión a través de IP Opener manager descargue el contenido de este enlace. Tipo: Codificador MIFARE / MIFARE +. Alimentación: 5V CC (a través de puerto USB). Comunicación: USB. Medidas: 135 x 108 x 34 mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR