GOLMAR - Proyector metálico circular CELL-10BDTC 2 altavoz - 20360108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20360108
Ref.Sonepar
155974
EAN
8429898004686
Cumple la normativa EN 54-24. Instalación en exteriores. 2 altavoces de 2 vías 5,25?/8W con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Regleta cerámica y fusible térmico. Dimensiones: 140(Ø) x 196(P) mm. Potencia nominal 2 X 10W Bidireccional. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios. Impedancia del transformador 500/1k/2k/4k Ohms. Impedancia del altavoz 4 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 120-18,000 Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 88dB. S.P.L. @ con máxima potencia 101 dB. Potencia acústica (dB PWL @ 1 wat) 1k/2kHz 87/89 dB. Dispersión para 1k/2kHz 160/120 Grados(en cada dirección). Directividad axial factor Q, 1k/2k Hz 2.2/2.8(en cada dirección). Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø140 x 196 mm. Peso neto, 2,3 kilogramos. Color / acabado RAL9016. Material Aluminio. Montaje Soporte tipo corredera de aluminio incluido.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


