GOLMAR - Proyector plástico circular CAD-20TC altavoz 5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20360109
Ref.Sonepar
224616
EAN
9999902622193
Instalación en exteriores con índice de protección IP-66, con soporte incluido. Altavoz de 2 vías 5?/8W con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20/10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Cumple la normativa EN 54-24. Dimensiones: 138(Ø) x 200(P) mm. Potencia nominal 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios. Impedancia del transformador 500/1k/2k/4k Ohms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 110-18,000 Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 91dB. S.P.L. @ con máxima potencia 104 dB. Potencia acústica (dB PWL @ 1 vatio) 1k/2k Hz 89/90 dB. Dispersión para 1k/2kHz 180/120 Grados. Directividad axial factor Q, 1k/2k Hz 2.6/5.6. Dimensiones, diámetro y profundidad, 138 Ø x 204 mm. Peso neto, 1,6 kilogramos. Color / acabado Blanco RAL9016. Material Plástico ABS con inhibidor de rayos UV. Montaje Soporte tipo U de aluminio incluido con tornillería de acero inoxidable.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


