GOLMAR - Pulsador analógico rearme FM500

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SB6000121

Ref.Sonepar

136802

EAN

9999903479451

Pulsador analógico rearmable con aislador de cortocircuito Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO Fabricado según norma EN 54-11 Acabado en metacrilato y plástico ABS rojo Montaje en superficie. Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada) Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc Salida de indicador de acción Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo) Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C Humedad relativa máxima.: 93% Peso: 140gr Dimensiones: 110(An) x 110(Al) x 42(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR