GOLMAR - PUNTO LLAMADA ESCLAVO SH-02PLL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10908001
Ref.Sonepar
342078
EAN
8499161554415
Punto de llamada esclavo de superficie. Secundario para la conexión pulsador de llamada PLL-02 Conector RJ11 Dimensiones:86(An) x86(Al) x 30(P) mm. Montaje mural o sobre caja universal Punto de llamada esclavo, instalación en superficie. Secundario para la conexión pulsador de llamada. Conector Rj11 para pulsador de pera. PLL-02. Pulsador de llamada, botón ROJO de llamada de 25mm diametro. Conexiones: Llamada(I), Led(L), GND(-) (Conector rápido sin tornillo). LED Rojo tranquilizador. Montaje de superficie mural o sobre caja universal. Entrada para pera de tipo Rj11. RJ11-M/2RJ11-H. Material Plástico ABS, desinfectable e ignifugo. Color Blanco. Dimensiones 86(An) x86(Al) x 30(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


