GOLMAR - Pupitre TM-302C micro

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20351502

Ref.Sonepar

494729

EAN

328020351502

Micrófono de sobremesa con cápsula de condensador cardiode de 200 Ohms. Patrón captación cardioide y alta sensibilidad. Generador de pre-aviso. Respuesta en frecuencia: 40Hz a 16KHz. Pulsador de apagado y hablar. Incluye 5 metros de cable con conector ?Jack? de 6,3mm. Micrófono de sobremesa. Cápsula de condensador cardiode. Impedancia 200Ohms. Patrón captación cardioide y de alta sensibilidad. Respuesta en frecuencia: 40Hz a 16KHz. Pulsador de encendido y apagado. Incluye 5 m cable con 'jack' de 6,3mm. Altura 39 cm con flexo de 14 mm Ø y base de sobremesa. Indicador luminoso de anillo. Alimentador AC220V a 12 Vac(incluido) o batería de 9V(no incluida). Peso 0,7 Kg. Dimensiones: 126(An) x 390(Al) x 150(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR