GOLMAR - Recambio monitor TEKNA 90 TE 3.5" 208x220x54mm

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Recambio monitor TEKNA 90 TE 3.5" 208x220x54mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19950142

Ref.Sonepar

780152

EAN

8499211267982

Monitor exclusivo para recambio de monitores Shiner 90. Instalación digital de 3 hilos + cable coaxial o CAT5. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003. Pantalla color TFT LCD de 3,5?. Ajustes de brillo y color. Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores. Instalación en superficie mediante regleta de conexión (RCTK-Plus, no incluida). Dimensiones: 208(An) x 220(Al) x 54(P) mm. Micro-interruptor para programación. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación. Funciones de vídeo-espía y autoencendido. Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la señal de vídeo mediante un par trenzado. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada. Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión. Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta. Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería. Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las llamadas a otras unidades. Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24. Dos pulsadores programables para la activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24. Utilizar distribuidores de vídeo D4L-Plus/RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de la instalación. El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación adicional, es tres.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR