GOLMAR - REGULADOR MTV500ERP RADIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454457
Ref.Sonepar
307453
EAN
8499212715611
Módulo regulador temporizado vía radio para empotrar. Permite ser activado tanto vía radio como por pulsador físico. Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica). Aviso previo con apagado progresivo de la finalización de la temporización. Un accionamiento de más de 3 seg. encenderá la luz durante 12 horas (no activo de fabrica). Posibilidad de apagar el circuito antes del fin de la temporización. Incorpora función modo relé, con esta función deja de funcionar como regulador. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Potencia mínima.: 5W para cargas resistivas Potencia mínima.: 11W para cargas inductivas y capacitivas (Led). Potencia máx.: 300VA / 500VA (300VA en caso de cajas herméticas) Intensidad de corriente máx.: 500VA - 2,2A Temperatura ambiente: de -20ºC a 40ºC Humedad relativa: del 0% al 99% Dimensiones: 41 x 29 x 12 mm Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


