GOLMAR - Regulador temperatura MtvT500E empotrar

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Regulador temperatura MtvT500E empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • Atenuador de serie - no

  • Tipo de carga - Universal

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5454055

Ref.Sonepar

258921

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tensión de control desde/hasta:

230...230 V

Ancho del dispositivo:

36 mm

Altura del dispositivo:

36 mm

Profundidad del dispositivo:

12 mm

Módulo regulador con función temporizador para empotrar. Una pulsación breve permite encender o apagar la luz con el valor de intensidad memorizado. Cuenta con función de encendido y apagado gradual para aumentar la vida de las luces. Temporización de 2 segundos a 4 horas. 100% estanco para instalaciones exteriores. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Potencia: Mín. 5VA, Máx. 500VA (300VA en caso de cajas herméticas) Intensidad de corriente máx.: 500VA - 2,2A Temperatura ambiente: de -20ºC a 40ºC Humedad relativa: del 0% al 99% Dimensiones: 40 x 40 x 12 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR