GOLMAR - Regulador temperatura MtvT500M CAR DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454065
Ref.Sonepar
258957
EAN
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión de control desde/hasta:
230...230 V
Ancho del dispositivo:
18 mm
Altura del dispositivo:
90 mm
Profundidad del dispositivo:
55 mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


