GOLMAR - Rejilla metálico G-105T con carcasa plástico ABS blanco

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Rejilla metálico G-105T con carcasa plástico ABS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362405

Ref.Sonepar

147817

EAN

9999903340720

Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 5?/8 ohms con transformador a línea 100V. 3 tomas de potencia: 6 / 3 y 1,5 Wr.m.s. Dimensiones: 170(Ø) x 80(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5 vatios. Impedancia del transformador 1.7k/3.3k/6.7kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms Rango de frecuencia efectiva, Hz (-10dB) 80-16k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 89dB. S.P.L. @ con máxima potencia 96 dB. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø170 x 80 mm. Diámetro de calado Ø145 mm. Peso neto, 0,75 kilogramos. Color Acabado color blanco. Material acero y plástico ABS. Montaje garras.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR