GOLMAR - Rele REL1 contactos 230V 1NA 230V/0,1A

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Rele REL1 contactos 230V 1NA 230V/0,1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454081

Ref.Sonepar

259050

EAN

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Anchura:

32 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

20 mm

Relé centralizaciones trifásicas REL1C. Relé electrónico 230V/0,1A, para centralizaciones trifásicas.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR