GOLMAR - Repetidor 1043/135

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UD1043/135

Ref.Sonepar

858737

EAN

8499212609804

Visor de sobrepuerta. Señalización con 2 LED's de alta luminosidad. Señalización con tono acústico. Alimentación 12 a 24Vcc. Dimensiones: 66(An) x 61(Al) x 24(P) mm. Iluminación 2 leds de alto brillo rojos. Sonido configurable con puente. Material plástico ABS. Color Blanco. Instalación superficie. Alimentación 12 a 24Vcc. Consumo 11mA. Conexión mediante bornes. Temp.de funcionamiento -10°C ÷ +55°C. Humedad relativa 93% máx. Peso 30 g. Grado de protección IP40. Dimensiones: 66(An) x 61(Al) x 24(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR