GOLMAR - Router 4G2INT Wifi 4G SIM card ready
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600455
Ref.Sonepar
866617
EAN
8499212743508
Router Wi-Fi N 3G/4G Compatible con tarjeta SIM 3G/4G Permite conectar una cámara IP o DVR/NVR mediante cable de red y tener conectividad Wi-Fi/4G Dos antenas avanzadas LTE desmontables CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz 3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM Ports 3 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto LAN / WAN de 10/100 Mbps, 1 ranura para tarjeta Micro SIM Botones Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off External Power Supply(EU) 9V/0.85A External Power Supply(APAC) 12V/1A Dimensiones (6.85 × 4.9 × 1.32 in.) 174 × 124.5 × 33.5 mm Tipo de Antena V3/APAC: 2 antenas 4G LTE Internas V4/V2/V1: 2 antenas 4G LTE desmontables externas CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frecuencia 2.4GHz Tasa de Señal 300Mbps en 2.4GHz Sensibilidad de Recepción 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm Potencia de Transmisión CE: Funciones Inalámbricas Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WMM y Estadísticas Inalámbricas WAN Failover Si Seguridad Inalámbrica Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK Tipo de Red 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


