GOLMAR - Seccionador planta JFB2 - 10970602

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10970602

Ref.Sonepar

620938

EAN

9999902755440

Seccionador de planta FJB2. 4 salidas independientes y seccionables. 4 salidas protegidas con fusible. Dimensiones:365(An) x260(Al) x 110(P) mm. Seccionador de planta FJB2. 4 Salidas independientes protegidas mediante fusible. 1 Entrada y 1 salida para enlazar plantas. Soporta 40 secundarios de habitación entotal. 1 Led indicador exterior de correcto funcionamiento. 1 Led indicador de funcionamiento por cada salida en el interior. Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida). Caja de superficie ref. BOX-762 (no incluida). Material Plástico ABS. Color Blanco. Instalación Empotrado o superficie. Dimensiones 165(An) x117(Al) x 25(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR