GOLMAR - SECUNDARIO CM-800

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11130800

Ref.Sonepar

175715

EAN

9999902454503

Carcasa en ABS color negro. Pulsadores de llamada y secreto de escucha. Comunicación manos libres. Colocación mural o sobremesa. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 45(P) mm Secundario de intercomunicación de una linea. Carcasa en ABS color negro. Pulsadores de llamada y privacidad. Llamada electrónica o a viva voz. Cableado 2 conductores de 0,22mm. Distancia Máx. 300 metros(0,75mm). Potencia 0,5 vatio. Colocación mural o sobremesa. Alimentación desde la central CM-801. Dimensiones 183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR