GOLMAR - Secundario de habitación superficie con audio y pantalla táctil 10" - 10908015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10908015
Ref.Sonepar
342081
EAN
018810908015
Secundario de habitación con audio y pantalla tactil 10?. Unidad de Habitación IP SIP. Pantalla Táctil Color 10,1? 1024x600 pixels, capacitiva. Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm. Secundario de habitación superficie con audio y pantalla tactil 10?. Unidad de Habitación IP SIP, montaje Pared. CPU Quad core cortex A7, All winner A33 ,1.5GHz. Pantalla Táctil Color 10,1? 1024x600 pixels, capacitiva. 512Mb RAM, 4Gb Memoria Interna. Puerto WAN 10/100/1000 Base T. USB Host 2.0. Altavoces 2x2W. Micrófono Incorporado. Alimentación 12V, 1A, alimentador recomendado. Material Plástico ABS, color Blanco. Comunicación Manos libres. Instalación Superficie Mediante RC-1015 (no incluida). Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


