GOLMAR - SECUNDARIO SH-753 PARA S7000

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10951753

Ref.Sonepar

613646

EAN

Secundario de habitación con audio. Conector para pera de llamada. Led de tranquilización. Pulsador de cancelación de llamadas. Dimensiones:144(An) x 85(Al) x 25(P) mm. Secundario de habitación con audio. Conector para una pera de llamada PLL-200. Codificación mediante Switch. Receptor de llamadas infrarrojo. Señalización con 1 LED de tranquilización alta luminosidad. Pulsador de cancelación de llamadas. Pulsador de presencia de enfermera. Llamada de emergencia. Conexión con hasta 5 peras de cama esclavas. Conexión con hasta 5 tiradores de baño. Material Plástico ABS, color Blanco. Teclado 3, llamada, reset y hable. Comunicación Manos libres. Regulación volumen Potenciómetro. Potencia 1 vatio. Entradas 1 Jack + 3 auxiliares(Baño). Alimentación Por la propia central. Instalación Superficie o Empotrado. Dimensiones:144(An) x85(Al) x 25(P) mm. Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida). Caja de superficie ref.BOX-753 (no incluida).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR