GOLMAR - Sistema de evacuación por voz DVA6-500

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20346500

Ref.Sonepar

658982

EAN

8499161622442

El Sistema DVA6-500 cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. 6 entradas: mic1-2- y aux3-4-5-6. 8 entradas y 8 salidas de control programables para el sistema de evacuación por voz. Amplificador clase D integrado de 500W y 6 zonas. Con micrófono de bombero de máxima prioridad. AC 230V y entrada de DC24V. Cambio automático con las batería de respaldo cuando falla la CA. Tarjeta SD supervisada con mensajes de evacuación. Sistema ampliable mediante equipos esclavos hasta 120 zonas de altavoces. Dimensiones: 483(An) x 132(Al) x 450(P) mm (3U). El Sistema DVA6-500 cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. Amplificador clase D integrado de 500W y 6 zonas y 100V. Sistema todo en uno, sistema de evacuación, avisos de megafonía y música de ambiente. Dos mensajes separados para EVAC y ALERTA grabados en una tarjeta SD supervisada. Supervisión de impedancia de línea de altavoces, salidas duales para conexión A+B. Amplificador de reserva incorporado. Con entrada para amplificador externo para ampliar la potencia. Con capacidad de conexión de hasta 32 unidades de micrófonos remotos. Botón rojo Mensaje de EVAC pulse para activar con prioridad excepto con el micrófono de bomberos. 6 salidas de altavoz de zona con control de volumen de zona separada (Atenuador). Indicadores separados para las 6 zonas de EVAC, fallo, música / avisos y selección. Indicadores de CA, CC, averías e indicadores para EVAC, alerta y micrófono de bombero.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR