GOLMAR - Soporte con brazo TFT-SP1P de 13-42"

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600295

Ref.Sonepar

918979

EAN

8499213528944

Soporte de pared con brazo articulado Para monitores de 13? a 42? de hasta 20Kg Formatos VESA admitidos: 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200 Ángulo de ajuste vertical: +5° / -12° Ángulo de ajuste horizontal: ± 90° Ángulo de nivelación: ± 3° Distancia a la pared: 60 a 364mm Peso: 1,61Kg Pantallas soportadas: 13?- 42? Compatible con VESA: 75x75, 100x100, 200x100 y 200x200 Peso máximo soportado de pantalla: 20 kg Ángulo de inclinación: +5°/-12° Ángulo de giro: +90°/-90° Ángulo de nivelación: +3°/-3° Distancia de pared: 60-364 mm Color: Negro Peso neto: 1,61 kg. Peso bruto: 1,81 kg Medidas del embalaje: 212 x 50 x 220 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR