GOLMAR - SWITCH SW-104 4POE+2XUPLINK

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - SWITCH SW-104 4POE+2XUPLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600238

Ref.Sonepar

251242

EAN

8429898019031

Switch 4 puertos PoE 4 x 10/100Mbps PoE 2 x 10/100Mbps Uplink Ancho de banda: 1,6Gbps Potencia de salida: 80W Dimensiones 190(An) x 32(Al) x 130(P) mm Número de puertos PoE 4 Número de puertos Uplink 2 Potencia de salida DC 48-57V, 80W totales, máx. 30W para cada puerto Intercambio de datos 10/100Mbps Ancho de banda / MAC 1,6Gbps / 1K Protocolos de red IEEE 802.3 Ethernet media access control protocol IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af/at PoE IEEE 802.3x Flow control IEEE802.1q VLAN Modos de trabajo Modo normal, modo larga distancia, modo VLAN Certificados CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class B, RoHS Tamaño 190 x 32 x 130 mm (An x Al x P) Peso 0,9 Kg

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR