GOLMAR - Switch SW-116 16POE+2UPLINK GIGA - 31600240

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600240

Ref.Sonepar

255670

EAN

8499161472603

Switch 16 puertos PoE 16 x 10/100Mbps PoE 2 x 10/100/1000Mbps Uplink 1 x 10/100/1000Mbps SFP Ancho de banda: 24Gbps Potencia de salida: 300W Dimensiones: 295(An) x 45(Al) x 190(P) mm Número de puertos PoE 16 Número de puertos Uplink 2 Potencia de salida Máx. 30W para puertos 3-16 (IEEE802,3af/at) Máx. 90W para puertos 1-2 (IEEE802,3af/at/PoE++/BT) Intercambio de datos PoE: 10/100Mbps Uplink 10/100/1000Mbps Ancho de banda / MAC 24Gbps / 4K Tasa de reenvío de paquetes / Caché 7,68Mbps, 4Mb Protocolos de red IEEE 802.3 Ethernet media access control protocol IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Fiber Ethernet IEEE 802.3x Flow control Modos de trabajo Modo normal (comunicación libre), transmisión larga distancia, modo VLAN Certificados CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class B, RoHS Tamaño 295 x 45 x 195 mm (An x Al x P) Peso 2Kg