GOLMAR - TARJETA EXPANSORA 2 PUERTAS GM-IPOP-EXP2P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20780211
Ref.Sonepar
797018
EAN
8499211500768
Módulo expansor de 2 accesos Solo para controladora GM-IPOP-4P con protocolo 2SMART Instalación enchufable sobre la controladora Dimensiones: 198(An) x 70(Al) x 26(P) mm Tipo: Módulo expansor de 2 puertas enchufable Instalación: Interior Alimentación: 12 V CC (La obtiene desde la central) Consumo: 80 mA (por lector conectado) Relé de puerta: 48 VCC 2A (con opción de RFL adicional) Contacto del pulsador: Protegido con optoacoplador Interfaz de control de acceso: Cerradura eléctrica, sensor de puerta, pulsador de salida. BUS: Protocolo propietario (2-SMART) Lector de proximidad: MI-FARE (Tarjetas: ISOPROX) o llaveros TAGDOOR MF/TAGDOOR MF+. Temperatura operacional: -10º a 60ºC Temperatura de almacenaje: -20 a 70ºC Humedad máxima tolerable:85% Medidas:198 x 90 x 33 mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


