GOLMAR - Teclado antivandálico KEYPAD/Z

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20740428

Ref.Sonepar

160805

EAN

9999903485124

Teclado estanco y antivandálico autónomo Teclado retroiluminado con carcasa de Zamak Capacidad para hasta 100 usuarios Dos relés de salida programables monoestable o biestable Instalación mural con índices de protección IP65 e IK10 Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida) Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm El KEYPAD Z es un teclado antivandálico, fabricado en Zamak, con capacidad para 100 usuarios e instalación en superficie, pudiendo colocarse en exterior ya que su grado de protección es de un IP65 y de un IK10. Dispone de 2 relés de activación para poder controlar dos accesos o mecanismos. Estos relés tienen la posibilidad de actuar en monoestable o bi-estable. El disponer de estas características hacen del KEYPAD/Z, el teclado ideal para cualquier tipo de instalación de Control de Accesos por teclado numérico autónomo.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR