GOLMAR - Teclado mural estanco con lector de huella / PIN / proximidad para controladoras IP OPENER Wiegand alimentación 12V cc - 20720014

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Teclado mural estanco con lector de huella / PIN / proximidad para controladoras IP OPENER Wiegand alimentación 12V cc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20720014

Ref.Sonepar

895225

EAN

8429898025216

Teclado mural estanco con lector de huella, PIN y proximidad Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo Capacidad para hasta 1000 usuarios (100 huellas, 888 usuarios con PIN o proximidad) Compatible con APP Tuya (vía WiFi) Grado de protección IP66 Lector de proximidad 13.56MHz y tecnología Wiegand 26 Compatible con tarjetas y llaveros TAGDOOR MF+, ISOPROX y KEYPROX Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC) Instalación mural en interior o exteriores En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c. Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR