GOLMAR - Teclado proximidad KP432D/PROX

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RP432KPP000

Ref.Sonepar

793197

EAN

8499211443058

Teclados cableados Grado 2 Para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS + Pantalla gráfica color azul Teclado de membrana retroiluminado en color azul Tapa de protección del teclado abatible Incorpora lector de proximidad de 13,56MHz y dos llaves LLP200 Conexión mediante BUS de 4 hilos Distancia máxima desde la central: 300 m Consumo máximo: 52mA. Dimensiones: 84(An) x 153(Al) x 28(P) mm Suministrado bajo pedido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR