GOLMAR - Teclado superficie KEYPAZ/P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20740429

Ref.Sonepar

204151

EAN

8499160360628

Teclado estanco autónomo Teclado retroiluminado con carcasa de plástico Capacidad para hasta 100 usuarios Dos relés de salida programables monoestable o biestable Instalación mural con índice de protección IP65 Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida) Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm El KEYPAD/P, es un teclado numérico fabricado en plástico ABS, con capacidad para 100 usuarios e instalación en superficie,pudiendo colocarse en el exterior ya que tiene un IP65. Dispone de 2 relés de activación para poder controlar dos accesos o mecanismos. Estos relés tienen la posibilidad de actuar en monoestable o bi-estable. Estas características hacen del KEYPAD/P, el teclado ideal para cualquier tipo de instalación de Control de Accesos por teclado numérico autónomo.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR