GOLMAR - Telerruptor MTR2000ERXP 10a radio

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454463

Ref.Sonepar

191060

EAN

Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para empotrar con antena exterior. Permite ser controlado tanto por radio como por hilo. Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica). Aviso previo de la finalización de la temporización. Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.). Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA) Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W) Consumo del telerruptor Nivel sonoro Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC Humedad relativa: del 0% al 70% Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm Longitud antena: 80 mm Longitud cable antena: 250 mm Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR