GOLMAR - Telerruptor MTR2000MRP 10A radio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454464
Ref.Sonepar
270065
EAN
8499212715581
Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para carril DIN. Permite ser controlado tanto por radio como por hilo. Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica). Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.). Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA) Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W) Consumo del telerruptor Nivel sonoro Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC Humedad relativa: del 0% al 70% Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm Alcance en la misma estancia 250m en campo visual libre y sin obstáculos. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


